ALPHA ELETTRONICA SR - ALP95-708/01WB CAVO PATCH CAT6 1M U/UTP BIANCO CU PB - 95-708/01WB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Categoria - 6
Tipo di cavo - U/UTP
Lunghezza - 1 m
Tipo di connettore collegamento 1 - RJ45 8(8)
Colore del rivestimento - Bianco
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,6 Kg CO₂-eq
EAN
8017443658950
Codice prodotto
ALP95-708/01WB
Cod. produttore
95-708/01WB
Produttore
ALP
Categoria:
6
Tipo di cavo:
U/UTP
Lunghezza:
1 m
Tipo di connettore collegamento 1:
RJ45 8(8)
Colore del rivestimento:
Bianco
Tipo di connettore collegamento 2:
RJ45 8(8)
Sezione AWG:
24
Caratteristiche
Cat.: 6
Costruzione: U/UTP
Collegamenti: Dritto
Standard: EIA-TIA 568B - ISO/IEC 11801
Colore cavo: Bianco
Lunghezza Cavo: 1m
Guaina: PVC
Impedenza: 100ohm
Schermatura: Non schermato
Tipo conduttori: Trefolo
Materiale conduttori: Rame Puro
Sezione conduttori: AWG24
Finitura contatto : Dorato
Connettore A
Tipo Connettore A: Spina Modulare 8P8C
Connettore B
Tipo Connettore B: Spina Modulare 8P8C


