ALPHA ELETTRONICA SR - ALP95-701/02GB CAVO PATCH CAT5E 2M F/UTP GRIGIO CU PB - 95-701/02GB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di cavo - F/UTP
Categoria - 5e
Lunghezza - 2 m
Tipo di connettore collegamento 1 - RJ45 8(8)
Tipo di connettore collegamento 2 - RJ45 8(8)
Confezione
1 PZ
EAN
8017443562066
Codice prodotto
ALP95-701/02GB
Cod. produttore
95-701/02GB
Produttore
ALP
Tipo di cavo:
F/UTP
Categoria:
5e
Lunghezza:
2 m
Tipo di connettore collegamento 1:
RJ45 8(8)
Tipo di connettore collegamento 2:
RJ45 8(8)
Colore del rivestimento:
Grigio
Sezione AWG:
26
** Caratteristiche ** Cat.: 5e Costruzione: F/UTP Collegamenti: Dritto Standard: EIA-TIA 568B - ISO/IEC 11801 Colore cavo: Grigio Lunghezza Cavo: 2m Guaina cavo: PVC Impedenza: 100ohm Schermatura: Calza Tipo conduttori: Trefolo Materiale conduttori: Rame Puro Sezione conduttori: AWG26 Finitura contatto : Dorato ** Connettore A ** Tipo Connettore A: Spina Modulare 8P8C ** Connettore B ** Tipo Connettore B: Spina Modulare 8P8C







