ALPHA ELETTRONICA SR - ALP94-951NP PRESA PASSANTE RJ45 CAT.5E PAN.NERA - 94-951NP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore - 2×RJ45
Schermato - no
Confezione
1 PZ
EAN
8017443669857
Codice prodotto
ALP94-951NP
Cod. produttore
94-951NP
Produttore
ALP
Tipo di connettore:
2×RJ45
Schermato:
no
Fissaggio a pannello Spessore pannello: 1-8mm Diametro foro: ø22mm ** Caratteristiche Generali ** Genere: Presa Colore: Nero Orientamento: Dritto Tipo Connettore A: RJ45 Genere A: Presa Tipo Connettore A: Presa RJ45 Tipo Connettore B: RJ45 Genere B: Presa Tipo Connettore B: Presa RJ45 ** Caratteristiche Meccaniche ** Materiale Corpo: Metallo La presa viene definita IP65 esclusivamente installando la cover opzionale "P-CAPN". In caso di mancata installazione di tale cover il grado di protezione è IP20.


