pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP94-923B CAPPUCCIO BLUE X CONN. 94-318 - 94-923B

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Schermato - no

  • Colore - Blu

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8017443636521

Codice prodotto

ALP94-923B

Cod. produttore

94-923B

Produttore

ALP

Schermato:

no

Colore:

Blu


Caratteristiche Generali
Colore: Blu

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Diametro cavo max: ø6.5mm

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -10/60°C
Classe di infiammabilità: UL94V-2