pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP94-915/12 SPINA CAT6A SCHERMATA AVVITAMENTO - 94-915/12

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Categoria - 6A

  • Tipologia - Connettore

  • Schermato - sì

  • Colore - Blu

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443643857

Codice prodotto

ALP94-915/12

Cod. produttore

94-915/12

Produttore

ALP

Categoria:

6A

Tipologia:

Connettore

Schermato:

sì

Colore:

Blu

Diametro conduttori: 0,91-1,31mm

Caratteristiche Generali
Genere: Spina
Categoria: CAT.6A
Colore: Blu
Adatto per tipo conduttore: Trefolo +Rigido
AWG: AWG23-26
Tipo Clip: Standard

Caratteristiche Elettriche
Schermatura: si

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PC UL 94V-2
Materiale Contatti: Bronzo fosoforoso
Placcatura contatti: Contatti dorati
Terminazione: a pressione
Fissaggio: perforazione
Diametro conduttori max: ø1.31mm
Diametro cavo max: ø7.5mm
Inserti: 1
Placcatura: 50µm
Formato Corpo: Standard

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -10/60°C
Classe di infiammabilità: UL94V-2