pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP94-911/3 SPINA RJ45 8P8C CAT5E SOLID 50U INS - 94-911/3

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Connettore

  • Schermato - sì

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8017443605749

Codice prodotto

ALP94-911/3

Cod. produttore

94-911/3

Produttore

ALP

Tipologia:

Connettore

Schermato:

sì


Caratteristiche Generali
Genere: Spina
Categoria: CAT.5e
Colore: Trasparente
Nr. Poli: 8
Configurazione Poli: 8P8C
Adatto per tipo conduttore: Rigido
AWG: AWG24-26
Tipo Clip: Standard

Caratteristiche Elettriche
Schermatura: no
Tipo Schermatura: U/UTP

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PC UL 94V-2
Materiale Contatti: Bronzo fosforoso
Placcatura contatti: Contatti dorati
Diametro conduttori max: ø1mm
Diametro cavo max: ø6mm
Inserti: 1
Placcatura: 50µm
Formato Corpo: Standard
Dim. A: 11.68mm
Dim. B: 21.48mm

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -10/60°C
Classe di infiammabilità: UL94V-2