pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP94-324 SPINA MODULARE PER FILI RIGIDI 8P8C - 94-324

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Categoria - 3

  • Tipologia - Connettore

  • Schermato - sì

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8017443045736

Codice prodotto

ALP94-324

Cod. produttore

94-324

Produttore

ALP

Categoria:

3

Tipologia:

Connettore

Schermato:

sì


Caratteristiche Generali
Genere: Spina
Categoria: CAT.3
Colore: Trasparente
Nr. Poli: 8
Configurazione Poli: 8P8C
Adatto per tipo conduttore: Trefolo + Rigido
AWG: AWG24-26
Tipo Clip: Standard

Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 1.5A
Schermatura: no

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PC UL 94V-2
Materiale Contatti: Bronzo fosforoso
Placcatura contatti: Contatti dorati
Inserti: 0
Placcatura: 3µm
Formato Corpo: Short
Dim. A: 11.68mm
Dim. B: 12.32mm