pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP94-312D SPINA MODULARE 6P4C - 94-312D

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Categoria - 3

  • Tipologia - Connettore

  • Schermato - sì

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8017443045651

Codice prodotto

ALP94-312D

Cod. produttore

94-312D

Produttore

ALP

Categoria:

3

Tipologia:

Connettore

Schermato:

sì


Caratteristiche Generali
Genere: Spina
Categoria: CAT.3
Colore: Trasparente
Nr. Poli: 4
Configurazione Poli: 6P4C
Adatto per tipo conduttore: Trefolo
AWG: AWG24-26
Tipo Clip: DEC/Digitale

Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 1.5A
Schermatura: no

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PC UL 94V-2
Materiale Contatti: Bronzo fosforoso
Placcatura contatti: Contatti dorati
Inserti: 0
Placcatura: 3µm
Formato Corpo: Standard
Dim. A: 9.6mm
Dim. B: 12.32mm