ALPHA ELETTRONICA SR - ALP93-591F2/025 CAVO HDMI AOC 2.0 4K ADATT.C-A 25M BOX - 93-591F2/025

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8017443656888
Codice prodotto
ALP93-591F2/025
Cod. produttore
93-591F2/025
Produttore
ALP
Cavo HDMI 2.0 AOC in fibra ottica con connettori HDMI2.0 A 19-pin / HDMI A 19-pin con interfaccia Micro HDMI. I connettori HDMI removibili consentono al cavo di essere facilmente installato anche in spazi ristretti. ** Caratteristiche ** Interfaccia: HDMI® Tipologia: HDMI® High Speed with Ethernet Risoluzione massima: 2160p (4K@60fps) Standard supportati: ARC, CEC, HDR Profondità colore: 16 bit/canale Compatibile 3D: si Versione HDCP: 2.2 Velocità: 18Gbps Colore cavo: Grigio Lunghezza Cavo: 25m Diametro cavo: ø5mm Tipo Cavo: Fibra ottica Applicazione CPR: Posa mobile Tecnologia: Attivo Guaina cavo: PVC Corpo connettori: Metallico Finitura contatto : Dorato ** Connettore A ** Tipo Connettore A: Spina HDMI® 19 poli Dritto ** Connettore B ** Tipo Connettore B: Spina HDMI® 19 poli Dritto Attenzione: verso di collegamento indicato sul connettore.


