pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP87-010/05B CAVO TV M-M NERO ADATT.F-F 5M POLYBAG - 87-010/05B

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8017443638730

Codice prodotto

ALP87-010/05B

Cod. produttore

87-010/05B

Produttore

ALP


Caratteristiche
Colore cavo: Nero
Lunghezza Cavo: 5m
Diametro cavo: ø5mm
Forma Cavo: Lineare, Tondo
Guaina: PVC
Schermatura: Calza + foglio
Materiale conduttori: Rame Puro
Corpo connettori: Plastico
Finitura contatto : Nichelato

Connettore A
Tipo Connettore A: Spina TV Coax ø9.5mm

Connettore B
Tipo Connettore B: Spina TV Coax ø9.5mm