ALPHA ELETTRONICA SR - ALP86-531 SPINA F JOIN 3964 1-RING X CAVO 5.0 - 86-531

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Connettore
Tipo di connettore - F
Confezione
25 PZ
EAN
8017443526020
Codice prodotto
ALP86-531
Cod. produttore
86-531
Produttore
ALP
Tipologia:
Connettore
Tipo di connettore:
F
** Caratteristiche Generali ** Genere: Spina Tipo Connettore: F Orientamento: Dritto ** Caratteristiche Meccaniche ** Materiale Corpo: Ottone nichelato Terminazione: a crimpare Montaggio connettore: volante Diametro cavo nom: 5mm Dim. A: 3.9mm Dim. B: 6.4mm n. o-ring: 1








