ALPHA ELETTRONICA SR - ALP86-029/1 PRESA F A PANNELLO LUNGHEZZA 23.3MM -... - 86-029/1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
100 PZ
EAN
8017443575837
Codice prodotto
ALP86-029/1
Cod. produttore
86-029/1
Produttore
ALP
Caratteristiche Generali
Genere: Presa
Tipo Connettore: F
Orientamento: Dritto
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Montaggio: A pannello
Dim. A: 23mm


