ALPHA ELETTRONICA SR - ALP86-019 SPINA F NO ORING X RG59 CAVO D.6MM - 86-019

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Connettore
Tipo di connettore - F
Confezione
100 PZ
EAN
8017443061712
Codice prodotto
ALP86-019
Cod. produttore
86-019
Produttore
ALP
Tipologia:
Connettore
Tipo di connettore:
F
** Caratteristiche Generali ** Genere: Spina Tipo Connettore: F Orientamento: Dritto ** Caratteristiche Meccaniche ** Materiale Corpo: Zama Terminazione: ad avvitare Diametro cavo nom: 6mm Dim. A: 5mm Dim. B: 5.5mm n. o-ring: 0


