ALPHA ELETTRONICA SR - ALP85-027/1 SPINA N A CRIMPARE RG 213/U - 85-027/1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Connettore
Tipo di connettore - N
Tipo di collegamento - Crimpato/saldato
Confezione
10 PZ
EAN
8017443670051
Codice prodotto
ALP85-027/1
Cod. produttore
85-027/1
Produttore
ALP
Tipologia:
Connettore
Tipo di connettore:
N
Tipo di collegamento:
Crimpato/saldato
** Caratteristiche Generali ** Genere: Spina Tipo Connettore: N Orientamento: Dritto Adatto per cavo RG: RG213/U ** Caratteristiche Meccaniche ** Materiale Corpo: Ottone nichelato Tipo contatto: a saldare o crimpare Terminazione: a crimpare Montaggio connettore: volante




