ALPHA ELETTRONICA SR - ALP83-027 SPINA TNC A CRIMP. X RG59/U 62/U - 83-027

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Connettore
Tipo di connettore - TNC
Confezione
10 PZ
EAN
8017443043145
Codice prodotto
ALP83-027
Cod. produttore
83-027
Produttore
ALP
Tipologia:
Connettore
Tipo di connettore:
TNC
** Caratteristiche Generali ** Genere: Spina Tipo Connettore: TNC Orientamento: Dritto Adatto per cavo RG: RG-58/U RG62/U ** Caratteristiche Elettriche ** Impedenza: 75ohm ** Caratteristiche Meccaniche ** Materiale Corpo: Ottone nichelato Terminazione:a crimpare Montaggio connettore: volante






