pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP81-052 PRESA BNC PANN MIL UG290/AU - 81-052

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore - BNC

  • Tipologia - Presa (jack)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443042872

Codice prodotto

ALP81-052

Cod. produttore

81-052

Produttore

ALP

Tipo di connettore:

BNC

Tipologia:

Presa (jack)


Caratteristiche Generali
Genere: Presa
Tipo Connettore: BNC
Foglio tecnico: UG 290/AU
Orientamento: Dritto

Caratteristiche Elettriche
Impedenza: 50ohm

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Montaggio: A pannello
Fissaggio: a saldare