ALPHA ELETTRONICA SR - ALP81-044 PRESA BNC A CRIMP.MIL UG1798 X RG59/U - 81-044

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Presa (jack)
Tipo di connettore - BNC
Tipo di collegamento - Crimpato/saldato
Confezione
1 PZ
EAN
8017443042841
Codice prodotto
ALP81-044
Cod. produttore
81-044
Produttore
ALP
Tipologia:
Presa (jack)
Tipo di connettore:
BNC
Tipo di collegamento:
Crimpato/saldato
** Caratteristiche Generali ** Genere: Presa Tipo Connettore: BNC Foglio tecnico: UG1798 Orientamento: Dritto Adatto per cavo RG: RG-59/U RG62/U RG210/U ** Caratteristiche Elettriche ** Impedenza: 75ohm ** Caratteristiche Meccaniche ** Materiale Corpo:Ottone nichelato Tipo contatto: a saldare o crimpare Terminazione: a crimpare Montaggio connettore: volante Dim. A: 3.2mm Dim. B: 0.75mm


