pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP81-042 PRESA BNC A CRIMP.MIL UG1794 X RG58/U - 81-042

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore - BNC

  • Tipologia - Presa (jack)

  • Tipo di collegamento - Crimpato/saldato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443042834

Codice prodotto

ALP81-042

Cod. produttore

81-042

Produttore

ALP

Tipo di connettore:

BNC

Tipologia:

Presa (jack)

Tipo di collegamento:

Crimpato/saldato

** Caratteristiche Generali ** Genere: Presa Tipo Connettore: BNC Foglio tecnico: UG1794 Orientamento: Dritto Adatto per cavo RG: RG-58/U RG58A/U RG141A/U ** Caratteristiche Elettriche ** Impedenza: 50ohm ** Caratteristiche Meccaniche ** Materiale Corpo: Ottone nichelato Tipo contatto: a saldare o crimpare Terminazione: a crimpare Montaggio connettore: volante Dim. A: 4.5mm Dim. B: 1mm