pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP80-152 SPINA BNC A COMPRESSIONE X CAVO RG6D6.8 - 80-152

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Connettore

  • Tipo di connettore - BNC

  • Tipo di collegamento - Crimpato/saldato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443584327

Codice prodotto

ALP80-152

Cod. produttore

80-152

Produttore

ALP

Tipologia:

Connettore

Tipo di connettore:

BNC

Tipo di collegamento:

Crimpato/saldato

** Caratteristiche Generali ** Genere: Spina Tipo Connettore: BNC Orientamento: Dritto Adatto per cavo RG: RG6 ** Caratteristiche Elettriche ** Impedenza: 75ohm ** Caratteristiche Meccaniche ** Materiale Corpo: Ottone nichelato Tipo contatto: a saldareo crimpare Terminazione: a pressione Montaggio connettore: volante Diametro cavo nom: 6.8mm Pinza consigliata: 98-140