pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP80-112 SPINA BNC A CRIMPARE MIL UG 1789 RG-59/U - 80-112

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8017443042698

Codice prodotto

ALP80-112

Cod. produttore

80-112

Produttore

ALP


Caratteristiche Generali
Genere: Spina
Tipo Connettore: BNC
Foglio tecnico: UG260
Orientamento: Dritto
Qualità: Qualità Standard
Per cavo: Coax
Adatto per cavo RG: RG-59/U RG62/U RG210/U

Caratteristiche Elettriche
Impedenza: 75ohm

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Tipo contatto: a saldare, a crimpare
Montaggio: Volante
Diametro cavo nom: ø6mm