pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP80-032 SPINA BNC A SALD.MIL UG 260 X RG-59/U - 80-032

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore - BNC

  • Tipologia - Connettore

  • Tipo di collegamento - Crimpato/saldato

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8017443508002

Codice prodotto

ALP80-032

Cod. produttore

80-032

Produttore

ALP

Tipo di connettore:

BNC

Tipologia:

Connettore

Tipo di collegamento:

Crimpato/saldato

** Caratteristiche Generali ** Genere: Spina Tipo Connettore: BNC Foglio tecnico: UG88 Orientamento: Dritto Qualità: Qualità Standard Adatto per cavo RG: RG-59/U RG62/U RG210/U ** Caratteristiche Elettriche ** Impedenza: 75ohm ** Caratteristiche Meccaniche ** Materiale Corpo: Ottone nichelato Tipo contatto: a saldare o crimpare Terminazione: serraggio a vite Montaggio connettore: volante