ALPHA ELETTRONICA SR - ALP80-012 SPINA BNC A SALD.MIL UG 88 X RG-58/U - 80-012

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore - BNC
Tipologia - Connettore
Tipo di collegamento - Crimpato/saldato
Confezione
10 PZ
EAN
8017443042575
Codice prodotto
ALP80-012
Cod. produttore
80-012
Produttore
ALP
Tipo di connettore:
BNC
Tipologia:
Connettore
Tipo di collegamento:
Crimpato/saldato
** Caratteristiche Generali ** Genere: Spina Tipo Connettore: BNC Foglio tecnico: UG88 Orientamento: Dritto Qualità: Qualità Standard Adatto per cavo RG: RG-58/U RG58A/U RG141A/U ** Caratteristiche Elettriche ** Impedenza: 50ohm ** Caratteristiche Meccaniche ** Materiale Corpo: Ottone nichelato Tipo contatto: a saldare o crimpare Terminazione: serraggio a vite Montaggio connettore: volante


