pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP70-312 ADAT AUDIO DA SP 6.3MONO A PR 3.5STE - 70-312

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione collegamento 1 - Connettore

  • Esecuzione collegamento 2 - Presa

  • Schermato - sì

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8017443042100

Codice prodotto

ALP70-312

Cod. produttore

70-312

Produttore

ALP

Esecuzione collegamento 1:

Connettore

Esecuzione collegamento 2:

Presa

Schermato:

sì


Caratteristiche Generali
Genere: Adattatore
Orientamento: Dritto
Tipo Connettore A: Jack
Genere A: Spina
Tipo Connettore A: Spina Jack ø6.3mm Mono
Tipo Connettore B: Jack
Genere B: Presa
Tipo Connettore B: Presa Jack ø3.5mm Stereo

Caratteristiche Elettriche
Schermatura: si

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Contatti: Ottone nichelato
Lunghezza Cavetto: 2cm