ALPHA ELETTRONICA SR - ALP63-065 PRESA VASCH SERIE D ALTA DENS 15 POLI - 63-065

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Presa (jack)
Numero di poli - 15
Tipo di collegamento - Saldare
Confezione
10 PZ
EAN
8017443041110
Codice prodotto
ALP63-065
Cod. produttore
63-065
Produttore
ALP
Tipologia:
Presa (jack)
Numero di poli:
15
Tipo di collegamento:
Saldare
** Caratteristiche Generali ** Genere: Presa Tipo Connettore: D Sub Nr. Poli: 15 Adatto per: VGA ** Caratteristiche Elettriche ** Corrente max: 1A Tensione max: 50V ** Caratteristiche Meccaniche ** Materiale Corpo: Acciaio Materiale Isolamento: Poliestere Materiale Contatto: Ottone Tipo contatto: a saldare Montaggio connettore: volante


