ALPHA ELETTRONICA SR - ALP54 PRESA COASSIALE TV 9.5MM - 54

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Presa (jack)
Tipo di collegamento - Vite
Confezione
50 PZ
EAN
8017443040670
Codice prodotto
ALP54
Cod. produttore
54
Produttore
ALP
Tipologia:
Presa (jack)
Tipo di collegamento:
Vite
** Caratteristiche Generali ** Genere: Presa Tipo Connettore: IEC Ø9,5mm Colore: Bianco Orientamento: Dritto Qualità: HQ Adatto per cavo RG: 59 Adatto per: Cavo coassiale ** Caratteristiche Elettriche ** Impedenza: 75ohm ** Caratteristiche Meccaniche ** Materiale Corpo: Plastico Tipo contatto: a vite Montaggio connettore: volante Diametro cavo nom: 6mm


