ALPHA ELETTRONICA SR - ALP54-6 PRESA COASSIALE TV 9.5MM SCHERMATA - 54-6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Presa (jack)
Tipo di collegamento - Vite
Confezione
50 PZ
EAN
8017443040724
Codice prodotto
ALP54-6
Cod. produttore
54-6
Produttore
ALP
Tipologia:
Presa (jack)
Tipo di collegamento:
Vite
** Caratteristiche Generali ** Genere: Presa Tipo Connettore: IEC Ø9,5mm Colore: Bianco Orientamento: Dritto Qualità: HQ Adatto per cavo RG: 59 Adatto per: Cavo coassiale ** Caratteristiche Elettriche ** Impedenza: 75ohm ** Caratteristiche Meccaniche ** Materiale Corpo: Plastico Tipo contatto: a vite Montaggio connettore: volante Diametro cavo nom: 6mm








