ALPHA ELETTRONICA SR - ALP44-94-03 CONNETTORE/GIUNTACAVO 3P IP68 CON LEVE - 44-94-03

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP68
Corrente nominale - 16 A
Numero di poli - 3
Tensione nominale - 250 V
Confezione
1 PZ
EAN
8017443654327
Codice prodotto
ALP44-94-03
Cod. produttore
44-94-03
Produttore
ALP
Grado di protezione (IP):
IP68
Corrente nominale:
16 A
Numero di poli:
3
Tensione nominale:
250 V
Caratteristiche Generali
Genere: Morsetto
Nr. Poli: 3
Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 16A
Tensione max: 250V
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Poliamide
Materiale Contatti: Rame
Montaggio: Volante
Fissaggio: a pressione
Sezione conduttori: 0.5-2.5mm²
Grado di protezione: IP68