ALPHA ELETTRONICA SR - ALP44-91-03C CONNETTORE/GIUNTACAVO 3POLI 24A 450V ... - 44-91-03C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP68
Numero di poli - 3
Tensione nominale - 450 V
Corrente nominale - 24 A
Confezione
1 PZ
EAN
8017443683556
Codice prodotto
ALP44-91-03C
Cod. produttore
44-91-03C
Produttore
ALP
Grado di protezione (IP):
IP68
Numero di poli:
3
Tensione nominale:
450 V
Corrente nominale:
24 A
** Caratteristiche Generali ** Genere: Morsetto Nr. Poli: 3 ** Caratteristiche Elettriche ** Corrente max: 24A Tensione max: 450V ** Caratteristiche Meccaniche ** Materiale Corpo: PA66 Tipo contatto: a pressione Terminazione: a pressione Montaggio connettore: volante Sezione conduttori: 0.5-2.5mm² Diametro cavo min: 4mm Diametro cavo max: 8mm Grado di protezione: IP68 ** Caratteristiche Termiche ** Temperatura di lavoro: 105°C Adattatori inclusi per cavi di diametro 4-8mm e 6-11mm








