pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP44-90-03 CONNETTORE/GIUNTACAVO 3POLI 17.5A 450V - 44-90-03

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Corrente nominale - 17.5 A

  • Numero di poli - 3

  • Tensione nominale - 450 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443649569

Codice prodotto

ALP44-90-03

Cod. produttore

44-90-03

Produttore

ALP

Grado di protezione (IP):

IP68

Corrente nominale:

17.5 A

Numero di poli:

3

Tensione nominale:

450 V


Caratteristiche Generali
Genere: Morsetto
Nr. Poli: 3

Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 17.5A
Tensione max:450V

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PP
Montaggio: Volante
Fissaggio: a vite
Sezione conduttori: 0.5-0.75mm²
Diametrocavo min: ø5mm
Diametro cavo max: ø7.5mm
Per cavo: 5-7.5mm
Tipo Passacavo: 2 X m16
Grado di protezione: IP68
Guarnizioni preinstallate: per cavi ø5-7,5mm

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -20/60°C
Classe di infiammabilità: UL94V-0