ALPHA ELETTRONICA SR - ALP330-078L-4 PULS.INT.1P ON/OFF SALD. ACCIAIO22MM ... - 330-078L-4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8017443652309
Codice prodotto
ALP330-078L-4
Cod. produttore
330-078L-4
Produttore
ALP
Caratteristiche Generali
Attuatore: Pulsante antivandalo
Formato: Antivandalo
Tipologia: Interruttore
Comportamento: Bistabile
Forma dell'attuatore: Piatto
Luminoso: si
Luce: Verde
Tensione illuminazione: 24Vac/dc
Colore: Metallo
Tipi contatti: SPST
Portata: 5A@250Vac, 5A@36Vdc
N. poli: 2
Stato dei contatti: N.C. + N.A.
Terminali: 6 terminali a saldare
Montaggio: a pannello
Foro fissaggio: ø22mm
Materiale corpo: Acciaio inox 304
Attuatore: Acciaio inox 304
Grado di protezione: IP65
Temperatura di lavoro: -20 / 55°C


