pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP330-077B PULS.ANTIVAN.1PON/OFF VITE ACCIAIO22M... - 330-077B

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto - sì

  • Tattile - sì

  • Illuminabile - sì

  • Diametro del foro - 22 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP65

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443652231

Codice prodotto

ALP330-077B

Cod. produttore

330-077B

Produttore

ALP

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

sì

Tattile:

sì

Illuminabile:

sì

Diametro del foro:

22 mm

Grado di protezione (IP):

IP65


Caratteristiche Generali
Attuatore: Pulsante antivandalo
Formato: Antivandalo
Tipologia: Pulsante
Comportamento: Monostabile
Forma dell'attuatore: In rilievo
Luminoso: no
Colore: Metallo
Tipi contatti: SPST
Portata: 5A@250Vac, 5A@36Vdc
N. poli: 1
Stato dei contatti: OFF/(ON) - N.A.
Terminali: 2 terminali a vite
Montaggio: a pannello
Foro fissaggio: ø22mm
Materiale corpo: Acciaio inox 304
Attuatore: Acciaio inox 304
Grado di protezione: IP65
Temperatura di lavoro: -20 / 55°C