pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP330-074-4 PULSANTE PUSH 230V 1NO-1NC QUADR.VERDE - 330-074-4

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del pulsante - Verde

  • Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto - sì

  • Tattile - sì

  • Illuminabile - sì

  • Diametro del foro - 15.5 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443611863

Codice prodotto

ALP330-074-4

Cod. produttore

330-074-4

Produttore

ALP

Colore del pulsante:

Verde

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

sì

Tattile:

sì

Illuminabile:

sì

Diametro del foro:

15.5 mm

Grado di protezione (IP):

IP40


Caratteristiche Generali
Attuatore: Pulsante
Tipologia: Pulsante
Comportamento: Monostabile
Forma dell'attuatore: Piatto
Serigrafia: Nessuna
Luminoso: no
Colore: Verde
Tipi contatti: SPDT
Portata: 3A@250Vac
N. poli: 1
Stato dei contatti: (ON)/ON
Terminali: 3 terminali a saldare
Montaggio: Pannello con dado
Foro fissaggio: ø15.5mm
Attuatore: Plastica
Grado di protezione: IP40