ALPHA ELETTRONICA SR - ALP330-072L-4 PULS.INT.1PON/OFF SALDARE SPORG. 16MM... - 330-072L-4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8017443650213
Codice prodotto
ALP330-072L-4
Cod. produttore
330-072L-4
Produttore
ALP
** Caratteristiche Generali ** Attuatore: Pulsante antivandalo Serie: Antivandalo Forma dell'attuatore: In rilievo Luminoso: si Colore illuminazione: Verde Tensione illuminazione: 24Vac/dc Colore: Lucido Materiale attuatore: Acciaio Tipi contatti: SPDT Portata: 5A@250Vac, 5A@36Vdc N. poli: 1 Stato dei contatti: ON/ON Tipo terminale: a saldare N. terminali: 5 Montaggio: Pannello con dado Foro fissaggio: ø16mm Grado di protezione: IP65 Temperatura di lavoro: -10 / 40°C








