ALPHA ELETTRONICA SR - ALP330-072-B PULS.INT.1P ON/-/OFF LUNGO ROSSO - 330-072-B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8017443632875
Codice prodotto
ALP330-072-B
Cod. produttore
330-072-B
Produttore
ALP
Caratteristiche Generali
Attuatore: Pulsante antivandalo
Formato: Antivandalo
Tipologia: Interruttore
Comportamento: Bistabile
Forma dell'attuatore: In rilievo
Serigrafia: Nessuna
Luminoso: si
Luce: Rosso
Tensione illuminazione: 24Vac/dc
Colore: Metallo
Tipi contatti: SPDT
Portata: 3A@250Vac
N. poli: 1
Stato dei contatti: ON/ON
Terminali: 5 terminali a saldare
Montaggio: Pannello con dado
Foro fissaggio: ø16mm
Materiale corpo: Acciaio inox 304
Attuatore: Acciaio inox 304
Grado di protezione: IP65
Temperatura di lavoro: -20 / 55°C


