ALPHA ELETTRONICA SR - ALP330-065L-3 PULS.INT.1P ON/OFF SALD.ACCIAIO 19MM ... - 330-065L-3
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8017443650312
Codice prodotto
ALP330-065L-3
Cod. produttore
330-065L-3
Produttore
ALP
Caratteristiche Generali
Attuatore: Pulsante antivandalo
Formato: Antivandalo
Tipologia: Interruttore
Comportamento: Bistabile
Forma dell'attuatore: In rilievo
Luminoso: si
Luce: Giallo
Tensione illuminazione: 24Vac/dc
Colore: Lucido
Tipi contatti: SPDT
Portata: 5A@250Vac, 5A@36Vdc
N. poli: 1
Stato dei contatti: ON/ON
Terminali: 5 terminali a saldare
Montaggio: Pannello con dado
Foro fissaggio: ø19mm
Materiale corpo: Acciaio inox 304
Attuatore: Acciaio inox 304
Grado di protezione: IP65
Temperatura di lavoro: -10 / 40°C