ALPHA ELETTRONICA SR - ALP330-060-5 PULS.ANTIVAN.1PON/-/OFF VITE 24V BLU - 330-060-5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro del foro - 19 mm
Illuminabile - sì
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto - sì
Tattile - sì
Grado di protezione (IP) - IP65
Confezione
1 PZ
EAN
8017443625044
Codice prodotto
ALP330-060-5
Cod. produttore
330-060-5
Produttore
ALP
Diametro del foro:
19 mm
Illuminabile:
sì
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
sì
Tattile:
sì
Grado di protezione (IP):
IP65
** Caratteristiche Generali ** Attuatore: Pulsante antivandalo Serie: Antivandalo Forma dell'attuatore: Convesso Serigrafia: Nessuna Luminoso: si Colore illuminazione: Blu Tensione illuminazione: 24Vac/dc Colore: Metallo Materiale attuatore: Acciaio Tipicontatti: SPST Portata: 5A@250Vac, 5A@125Vac N. poli: 1 Stato dei contatti: OFF/(ON) - N.A. Tipo terminale: vite N. terminali: 4 Montaggio: Pannello con dado Foro fissaggio: ø19mm Grado di protezione: IP65 Temperatura di lavoro: -20 / 55°C


