pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP330-058-4 PULS.ANTIVAN.1PON/-/OFF VITE 12V VERDE - 330-058-4

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto - sì

  • Tattile - sì

  • Illuminabile - sì

  • Diametro del foro - 16 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP65

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443632806

Codice prodotto

ALP330-058-4

Cod. produttore

330-058-4

Produttore

ALP

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

sì

Tattile:

sì

Illuminabile:

sì

Diametro del foro:

16 mm

Grado di protezione (IP):

IP65


Caratteristiche Generali
Attuatore: Pulsante antivandalo
Formato: Antivandalo
Tipologia: Pulsante
Comportamento: Monostabile
Forma dell'attuatore: In rilievo
Serigrafia: Nessuna
Luminoso: si
Luce: Verde
Tensione illuminazione: 12Vac/dc
Colore: Metallo
Tipi contatti: SPST
Portata: 3A@36Vac/dc, 3A@12Vac/dc
N. poli: 1
Stato dei contatti: OFF/(ON) - N.A.
Terminali: 3 terminali a vite
Montaggio: Pannello con dado
Foro fissaggio: ø16mm
Materiale corpo: Acciaio inox 304
Attuatore: Acciaio inox 304
Grado di protezione: IP65
Temperatura di lavoro: -20 / 55°C