pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP330-051 PULS.ANTIVAN.1PON/-/OFF VITE ACCIAIO - 330-051

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto - sì

  • Tattile - sì

  • Illuminabile - sì

  • Diametro del foro - 19 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP65

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443625013

Codice prodotto

ALP330-051

Cod. produttore

330-051

Produttore

ALP

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

sì

Tattile:

sì

Illuminabile:

sì

Diametro del foro:

19 mm

Grado di protezione (IP):

IP65


Caratteristiche Generali
Attuatore: Pulsante antivandalo
Formato: Antivandalo
Tipologia: Pulsante
Comportamento: Monostabile
Forma dell'attuatore: Piatto
Serigrafia: Nessuna
Luminoso: no
Colore: Grigio
Tipi contatti: SPST
Portata: 3A@250Vac, 5A@125Vac
N. poli: 1
Stato dei contatti: OFF/(ON) - N.A.
Terminali: 2 terminali a vite
Montaggio: Pannello con dado
Foro fissaggio: ø19mm
Materiale corpo: Acciaio inox 304
Attuatore: Acciaio inox 304
Grado di protezione: IP65
Temperatura di lavoro: -30 / 70°C