ALPHA ELETTRONICA SR - ALP330-016 INT PULSANTE 1PON/-/OFF A SALDARE - 330-016

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
10 PZ
EAN
8017443602489
Codice prodotto
ALP330-016
Cod. produttore
330-016
Produttore
ALP
Caratteristiche Generali
Attuatore: Pulsante
Tipologia: Pulsante
Comportamento: Monostabile
Serigrafia: Nessuna
Luminoso: no
Colore: Rosso
Tipi contatti: SPST
Portata: 1A@250Vac, 3A@125Vac
N. poli: 1
Stato dei contatti: OFF/(ON) - N.A.
Terminali: 2 terminali a saldare
Montaggio: Pannello con dado
Foro fissaggio: ø12mm
Attuatore: Plastica


