ALPHA ELETTRONICA SR - ALP320-002 INT NOR BILANCERE 2P ON/-/OFF FASTON 6.3 - 320-002

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
10 PZ
EAN
8017443602274
Codice prodotto
ALP320-002
Cod. produttore
320-002
Produttore
ALP
Caratteristiche Generali
Attuatore: Bilanciere
Tipologia: Interruttore
Serigrafia: I/O
Luminoso: si
Luce: Rosso
Colore: Rosso
Tipi contatti: DPST
Portata: 16A@250Vac, 20A@125Vac
N. poli: 2
Stato dei contatti: ON/OFF
Terminali: 4 terminali faston 6,3
Montaggio: Pannello a incastro
Foro fissaggio: 22mm x 30.2mm
Attuatore: Plastica


