ALPHA ELETTRONICA SR - ALP310-077 INT MED LEVA 2P ON/OFF/ON FASTON 6.3 - 310-077

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Deviatore
Tipo di collegamento - Altro
Numero di poli - Bipolare
Tipo di fissaggio - Anello/dado di fissaggio
Corrente nominale - 10 A
Confezione
5 PZ
EAN
8017443652651
Codice prodotto
ALP310-077
Cod. produttore
310-077
Produttore
ALP
Tipologia:
Deviatore
Tipo di collegamento:
Altro
Numero di poli:
Bipolare
Tipo di fissaggio:
Anello/dado di fissaggio
Corrente nominale:
10 A
** Caratteristiche Generali ** Attuatore: Levetta Serigrafia: ON/OFF/ON Materiale attuatore: Ottone nichelato Tipi contatti: DPCO Portata: 10A@250Vac, 15A@125Vac N. poli: 2 Stato dei contatti: ON/OFF/ON Tipo terminale: faston 6,3 N. terminali: 6 Montaggio: Pannello con dado Foro fissaggio: ø12.2mm Temperatura di lavoro: -10 / 40°C