pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP31-1004Y CAVO DA CONNETTORE 4 PIN M A 2 X CONN... - 31-1004Y

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia
ALPHA ELETTRONICA SR - ALP31-1004Y CAVO DA CONNETTORE 4 PIN M A 2 X CONN...

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443691049

Codice prodotto

ALP31-1004Y

Cod. produttore

31-1004Y

Produttore

ALP


General characteristics
Adatto per striscia: RGB
Connector type: Connector with cable
Lunghezza cavo: 100cm
Number of poles: 4

Mechanical characteristics
Protection grade: IP20

Electrical characteristics
DC Input voltage: 3-24Vdc