pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP31-1002Y CAVO DA CONNETTORE 2 PIN M A 2 X CONN... - 31-1002Y

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia
ALPHA ELETTRONICA SR - ALP31-1002Y CAVO DA CONNETTORE 2 PIN M A 2 X CONN...

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443691025

Codice prodotto

ALP31-1002Y

Cod. produttore

31-1002Y

Produttore

ALP


General characteristics
Adatto per striscia: Single color
Connector type: Connector with cable
Lunghezza cavo: 100cm
Number of poles: 2

Mechanical characteristics
Protection grade: IP20

Electrical characteristics
DC Input voltage: 3-24Vdc