pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP30-50082L CONNETTORE PER PCB 8MM AD ANGOLO - ST... - 30-50082L

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di fili - 2

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8017443691773

Codice prodotto

ALP30-50082L

Cod. produttore

30-50082L

Produttore

ALP

Numero di fili:

2


Caratteristiche Generali
Adatto per tipo di Led: COB, SMD
Adatto per striscia: Monocolore
Larghezza sorgente luminosa: 8mm
Tipo connettore: Giuntoad angolo
Montaggio connettore: volante
Sezione AWG: 22-20AWG
Sezione conduttori: 0.25-0.35mm²
N. Poli: 2

Caratteristiche Elettriche
Tens. funzionamento DC: 12Vdc (3-24Vdc)
Corrente max: 5.5A

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza: 21.4mm
Larghezza: 10.6mm
Altezza: 6.2mm
Dimensioni: 21.4mm x 10.6mm x 6.2mm
Tipo contatto: a pressione

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 50°C