ALPHA ELETTRONICA SR - ALP30-50082G CONNETTORE PER PCB 8MM - STRIP/STRIP ... - 30-50082G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di fili - 2
Confezione
5 PZ
EAN
8017443691766
Codice prodotto
ALP30-50082G
Cod. produttore
30-50082G
Produttore
ALP
Numero di fili:
2
Caratteristiche Generali
Adatto per tipo di Led: COB, SMD
Adatto per striscia: Monocolore
Larghezza sorgente luminosa: 8mm
Tipo connettore: Giunto
Montaggio connettore: volante
Sezione AWG: 22-20AWG
Sezione conduttori: 0.25-0.35mm²
N. Poli: 2
Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza: 19mm
Larghezza: 10.6mm
Dimensioni: 19mm x 10.6mm x 6.2mm
Tipo contatto: a pressione
Caratteristiche Elettriche
Tens. funzionamento DC: 12Vdc (3-24Vdc)
Corrente max: 5.5A
Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 50°C


