ALPHA ELETTRONICA SR - ALP30-10123C CONNETTORE STRIP TO POWER 12MM DIGITA... - 30-10123C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Cavo di connessione
Numero di fili - 3
Confezione
5 PZ
EAN
8017443689008
Codice prodotto
ALP30-10123C
Cod. produttore
30-10123C
Produttore
ALP
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Cavo di connessione
Numero di fili:
3
Caratteristiche Generali
Adatto per tipo di Led: COB
Adatto per striscia: CCT Regolabile
Larghezza sorgente luminosa: 12mm
Tipo connettore: Connettore con cavetto
Lunghezza cavo: 15cm
Sezione AWG: 20AWG
N. Poli: 3
Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza: 17mm
Larghezza: 13.5mm
Dimensioni: 17mm x 13.5mm x 3.3mm
Grado di protezione: IP20
Tipo contatto: a crimpare
Caratteristiche Elettriche
Tens. funzionamento DC: 3-24Vdc
Corrente max: 5A


