ALPHA ELETTRONICA SR - ALP30-10104G CONNETTORE STRIP TO STRIP 10MM CCTRGB - 30-10104G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
5 PZ
EAN
8017443679559
Codice prodotto
ALP30-10104G
Cod. produttore
30-10104G
Produttore
ALP
Caratteristiche Generali
Adatto per tipo di Led: COB, SMD
Adatto per striscia: CCT Regolabile, RGB
Larghezza sorgente luminosa: 10mm
Tipo connettore: Giunto
N. Poli: 4
Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza: 15.6mm
Larghezza: 11.6mm
Dimensioni: 15.6mm x 11.6mm x 3.3mm
Grado di protezione: IP20
Tipo contatto: a crimpare
Caratteristiche Elettriche
Tens. funzionamento DC: 3-24Vdc
Corrente max: 5.5A


