ALPHA ELETTRONICA SR - ALP23B0108 PRESA UNIVERSALE 2PT 10/16A 250V - 23B0108

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Altro
Colore - Bianco
Tipo di collegamento - Morsetto a vite
Numero moduli da frutto - 2
Confezione
20 PZ
EAN
8017443681545
Codice prodotto
ALP23B0108
Cod. produttore
23B0108
Produttore
ALP
Tipologia:
Altro
Colore:
Bianco
Tipo di collegamento:
Morsetto a vite
Numero moduli da frutto:
2
Caratteristiche Generali
Tipo di presa: Universale Italia P40
Tipologia: Presa
Colore: Bianco
Portata: 16A@250Vac
N. moduli: 2


