pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP23-9-106 BASE GU5.3 CON CAVI - 23-9-106

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia
ALPHA ELETTRONICA SR - ALP23-9-106 BASE GU5.3 CON CAVI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8017443597471

Codice prodotto

ALP23-9-106

Cod. produttore

23-9-106

Produttore

ALP


Caratteristiche Generali
Attacco: G4-GU5,3

Caratteristiche Elettriche
Tensione max: 25V
Corrente max: 5A

Caratteristiche Meccaniche
Materiale corpo: Termoplastico
Lunghezza fili: 15cm