ALPHA ELETTRONICA SR - ALP23-9-104 BASE GU10 CON CAVI - 23-9-104

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
10 PZ
EAN
8017443597464
Codice prodotto
ALP23-9-104
Cod. produttore
23-9-104
Produttore
ALP
Caratteristiche Generali
Attacco: GU10
Caratteristiche Elettriche
Tensione max: 240V
Corrente max: 2A
Caratteristiche Meccaniche
Materiale corpo: Ceramico
Lunghezza fili: 15cm
Sezione: 0.75mm²


